Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 95 mm
Einringschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 3111, 95 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190257
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0090095S
EAN/GTIN:
     4050075116041
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
- Schlüsselweite 95 mm - Länge 700 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
95 mm
Länge:
700 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Einfachringschlüssel, funkenfreier Einringschlüssel, funkenfreier Ringschlüssel, Ringschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,84*
€ 661,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,93*
€ 659,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,90*
€ 604,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,28*
€ 589,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,90*
€ 561,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.