| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-190258 Herst.-Nr.: 0100017S EAN/GTIN: 4050075116058 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Schlüsselweite 17 mm - Länge 150 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 17 mm | Länge: | 150 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Ring-Schlagschlüssel, funkenfreier Ringschlag-Schlüssel, funkenfreier Ringschlagschlüssel, Ring-Schlagschlüssel, Ringschlag-Schlüssel, Ringschlagschlüssel, Ringschlagschlüssel -Funkenfrei-, Schlagringschlüssel -Funkenfrei- |
| | |
| |