Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 29 mm
Ringmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 3113, 29 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190441
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0130029S
EAN/GTIN:
     4050075117871
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
- Schlüsselweite 29 mm - Länge 280 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
29 mm
Länge:
280 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel (Funkenfrei), ringratsche sw 29, ratschenmaulschlüssel, dönges maulringschlüssel, funkenfreier Maulringschlüssel, funkenfreier Ringmaul-Schlüssel, funkenfreier Ringmaulschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Ringmaulschlüssel -Funkenfrei-, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.