Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel funkenfrei, ohne Drehstift, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauenschlüssel funkenfrei, ohne Drehstift, 17 mm
Klauenschlüssel funkenfrei, ohne Drehstift, 17 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190486
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137604S
EAN/GTIN:
     4050075509331
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel 17mm
klauenschlüssel
- Schlüsselweite 17 mm - Länge 200 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
17 mm
Länge:
200 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Klauenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0137624S
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.