Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel funkenfrei, ohne Drehstift, 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauenschlüssel funkenfrei, ohne Drehstift, 19 mm
Klauenschlüssel funkenfrei, ohne Drehstift, 19 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190487
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137606S
EAN/GTIN:
     4050075509355
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel 19mm
klauenschlüssel
- Schlüsselweite 19 mm - Länge 200 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Länge:
200 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Klauenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,28*
€ 143,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,69*
€ 115,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0137625S
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.