Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz funkenfrei , 6-kant, 3/4", 46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz funkenfrei , 6-kant, 3/4", 46 mm
Steckschlüsseleinsatz funkenfrei , 6-kant, 3/4", 46 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190701
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0354634S
EAN/GTIN:
     4050075120628
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
- Schlüsselweite 46 mm - Länge 65 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
46 mm
Länge:
65 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant sw46, 6-Kant-Steckschlüsseleinsatz, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüsseleinsatz, funkenfreier Stecknuss, funkenfreier Steckschlüsseleinsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.