Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Individuell erweiterbar auf bis zu 26 Teile. - Material Sonderbronze CuAl10Ni, Knarre Kupfer-Beryllium CuBe - 1 Stück Umschaltknarre - 1 Stück Verlängerung, 250 mm - 1 Stück Quergriff, 320 mm - 1 Stück Gelekgriff, 380 mm - 22 Stück Steckschlüsseleinsätze in den Größen 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm - 1 Stück Kunststoffkasten mit Schaumeinlage Weitere Informationen: | | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni, Knarre Kupfer-Beryllium CuBe |
|