| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-190747 Herst.-Nr.: 0430003S EAN/GTIN: 4050075121250 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Material Sonderbronze CuAl10Ni, Knarre Kupfer-Beryllium CuBe - 1 Stück Umschaltknarre - 1 Stück Verlängerung, 380 mm - 1 Stück Quergriff, 500 mm - 1 Stück Gelenkgriff, 380 mm - 7 Stück Steckschlüsseleinsätze in den Größen 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60 mm - 1 Stück Kunststoffkasten mit Schaumeinlage Weitere Informationen: | | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni, Knarre Kupfer-Beryllium CuBe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz (Funkenfrei), steckschlüsselsatz 3/4 zoll, knarrenkasten, funkenfreier Knarrenkasten, funkenfreier Ratschenkasten, funkenfreier Steckschlüssel-Satz, funkenfreier Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz -Funkenfrei- |
| | |
| |