Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel funkenfrei, 300 mm, Maulweite max. 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollgabelschlüssel funkenfrei, 300 mm, Maulweite max. 36 mm
Rollgabelschlüssel funkenfrei, 300 mm, Maulweite max. 36 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-190763
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0483000C
EAN/GTIN:
     4050075121342
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel (Funkenfrei)
- Länge 300 mm - Maulweite max. 36 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Maulweite max.:
36 mm
Material:
Kupfer-Beryllium CuBe
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, Einmaulschlüssel verstellbar, funkenfreier Einmaulschlüssel verstellbar, funkenfreier Rollgabelschlüssel, funkenfreier Verstellschlüssel, Rollgabelschlüssel -Funkenfrei-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,43*
€ 183,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.