| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-190798 Herst.-Nr.: 0800003C EAN/GTIN: 4050075178131 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium sind amagnetisch.- Material Kupfer-Beryllium CuBe - 10 Stück Werkstatt-Schraubendreher in den Größen 4,5 x 100 mm, 4,5 x 150 mm, 6,0 x 100 mm, 6,0 x 150 mm, 8,0 x 150 mm, 10,0 x 200 mm, PH 1, PH 2, PH 3, PH 4 Weitere Informationen: | | Material: | Kupfer-Beryllium CuBe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 10teilig, schlitzschraubendreher (funkenfrei), dönges schraubendrehersatz, funkenfreier Kreuzschlitzschraubendreher, funkenfreier Phillips-Schraubendreher, funkenfreier Phillipsschraubendreher, funkenfreier Schlitzschraubendreher, funkenfreier Schraubendreher-Satz, funkenfreier Schraubenzieher, funkenfreier Werkstattschraubendreher-Satz, Kreuzschlitzschraubendreher, Phillips-Schraubendreher, Phillipsschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubendreher -Funkenfrei-, Schraubendreher-Satz |
| | |
| |