| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-190986 Herst.-Nr.: 1400030S EAN/GTIN: 4050075123957 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Breite 30 mm - Länge 210 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Länge: | 210 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Malerspachtel, funkenfreier Spachtel, funkenfreier starrer Spachtel, Spachtel, Spachtel -Funkenfrei-, starrer Spachtel |
| | |
| |