Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beil funkenfrei, mit Hickorystiel, 1.500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beil funkenfrei, mit Hickorystiel, 1.500 g
Beil funkenfrei, mit Hickorystiel, 1.500 g
Artikel-Nr.:
     284WZ-190994
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1451500S
EAN/GTIN:
     4050075124046
Suchbegriffe:
Beil (Funkenfrei)
Funkenfreies Beil
Forstbeil
Mini Beil
- Gewicht Kopf 1.500 g - Länge 450 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Gewicht Kopf:
1.500 g
Länge:
450 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Universalbeil, forstbeil, Beil, Beil -Funkenfrei-, funkenfreies Beil, funkenfreies Forstbeil, funkenfreies Handbeil, funkenfreies Küchenbeil, funkenfreies Universalbeil, Handbeil, Küchenbeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.