Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber funkenfrei, mit Hickorystiel, Durchmesser 8 mm, 800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber funkenfrei, mit Hickorystiel, Durchmesser 8 mm, 800 g
Durchtreiber funkenfrei, mit Hickorystiel, Durchmesser 8 mm, 800 g
Artikel-Nr.:
     284WZ-191106
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     7050800S
EAN/GTIN:
     4050075125036
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Durchmesser 8 mm - Gewicht Kopf 800 g - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Gewicht Kopf:
800 g
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Durchschläger (Funkenfrei), Durchtreiber (Funkenfrei), durchtreiber ø8, durchschläger, Durchschläger -Funkenfrei-, Durchtreiber -Funkenfrei-, funkenfreier Durchtreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.