| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-191148 Herst.-Nr.: 7230000C EAN/GTIN: 4050075125623 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium sind amagnetisch.- Breite 78 mm - Länge 175 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 78 mm | Länge: | 175 mm | Material: | Kupfer-Beryllium CuBe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schaber spachtel, funkenfreier Schaberspachtel, funkenfreier Spachtel, Schaberspachtel, Spachtel -Funkenfrei-, Spachtel funkenfrei |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |