Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 894, 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 894, 42 mm
Einmaulschlüssel funkenfrei, ähnlich DIN 894, 42 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191252
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0020042S
EAN/GTIN:
     4050075623983
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Funkenfrei)
einmaulschlüssel 42mm
einmaulschlüssel
- Schlüsselweite 42 mm - Länge 330 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
42 mm
Länge:
330 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Einmaul-Schlüssel, Einmaulschlüssel -Funkenfrei-, funkenfreier Einmaul-Schlüssel, funkenfreier Einmaulschlüssel, funkenfreier Gabelschlüssel, funkenfreier Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Schraubenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.