| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-191422 Herst.-Nr.: 0090001S EAN/GTIN: 4050075628438 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Schlüsselweite 1/2 " - Länge 140 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 1/2 " | Länge: | 140 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Einfachringschlüssel, funkenfreier Einringschlüssel, funkenfreier Ringschlüssel, Ringschlüssel, Spiralbohrer -ähnlich DIN 338- |
| | |
| |