Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschlagschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 7444, 1 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringschlagschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 7444, 1 "
Ringschlagschlüssel funkenfrei, 12-kant, ähnlich DIN 7444, 1 "
Artikel-Nr.:
     284WZ-191500
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0100207S
EAN/GTIN:
     4050075630097
Suchbegriffe:
Ringschlagschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel (Funkenfrei)
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel (Zoll)
- Schlüsselweite 1 " - Länge 150 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
1 "
Länge:
150 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: ringschlagschlüssel (funkenfrei), funkenfreier Ring-Schlagschlüssel, funkenfreier Ringschlag-Schlüssel, funkenfreier Ringschlagschlüssel, Ring-Schlagschlüssel, Ringschlag-Schlüssel, Ringschlagschlüssel, Ringschlagschlüssel -Funkenfrei-, Schlagringschlüssel -Funkenfrei-, Schlagringschlüssel -Zoll-, Spiralbohrer -ähnlich DIN 338-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.