Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kant-Steckschlüssel funkenfrei, 71 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Kant-Steckschlüssel funkenfrei, 71 mm
6-Kant-Steckschlüssel funkenfrei, 71 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-191935
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0251100S
EAN/GTIN:
     4050075636938
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Steckschlüssel Funkenfrei
- Schlüsselweite 71 mm - Länge 380 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
71 mm
Länge:
380 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: feuerwehrschlüssel 6kant, feuerwehr dreikantschlüssel, 6-kant steckschlüssel funkenfrei, 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier Sechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 746,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,63*
€ 1.013,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,89*
€ 993,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 793,55*
€ 944,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,65*
€ 919,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,16*
€ 887,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0251121S
ab € 211,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.