| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-191947 Herst.-Nr.: 0251112S EAN/GTIN: 4050075637058 |
| |
|
| | |
| - Ø x Länge 8 x 190 mm - für Größe bis 12 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: | | Ø x Länge: | 8 x 190 mm | für Größe: | bis 12 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüssel Funkenfrei, sechskant-steckschlüssel t-griff, feuerwehr dreikantschlüssel, 6-Kant-Steckschlüssel, funkenfreier 6-Kant-Steckschlüssel, Quergriff, Quergriff -Funkenfrei-, Quergriff für 6-Kant-Steckschlüssel, Quergriff für funkenfreien Sechskant-Steckschlüssel, Quergriff für Sechskant-Steckschlüssel |
| | |
| |