Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel funkenfrei, ohne Drehstift, 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauenschlüssel funkenfrei, ohne Drehstift, 13 mm
Klauenschlüssel funkenfrei, ohne Drehstift, 13 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192086
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137600S
EAN/GTIN:
     4050075639847
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel 13 mm
klauenschlüssel
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser.- Schlüsselweite 13 mm - Länge 160 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
160 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Klauenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0137623S
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.