Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauenschlüssel funkenfrei, ohne Drehstift, 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klauenschlüssel funkenfrei, ohne Drehstift, 14 mm
Klauenschlüssel funkenfrei, ohne Drehstift, 14 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192087
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0137601S
EAN/GTIN:
     4050075639854
Suchbegriffe:
Klauenschlüssel
Klauenschlüssel Drehstift
klauenschlüssel 14mm
klauenschlüssel
- Schlüsselweite 14 mm - Länge 160 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
160 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Klauenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
0137623S
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.