Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz funkenfrei, Innensechskant, 3/4", 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendrehereinsatz funkenfrei, Innensechskant, 3/4", 30 mm
Schraubendrehereinsatz funkenfrei, Innensechskant, 3/4", 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192293
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0440107S
EAN/GTIN:
     4050075643752
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
innensechskant-steckschlüsseleinsat...
- Schlüsselweite 30 mm - Länge 80 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Länge:
80 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz innensechskant sw30, funkenfreie Inbusnuss, funkenfreie Schraubendrehernuss, funkenfreier Inbussteckschlüssel, funkenfreier Schr.-Dr.-Einsatz, funkenfreier Schraubendrehereinsatz, Inbusnuss, Inbussteckschlüssel, Schr.-Dr.-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehernuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.