| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192343 Herst.-Nr.: 0430006S EAN/GTIN: 4050075645275 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Material Sonderbronze CuAl10Ni - 1 Stück Umschaltknarre - 1 Stück Verlängerung, 250 mm - 1 Stück Verlängerung, 400 mm - 10 Stück Steckschlüsseleinsätze in den Größen 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 mm - 10 Stück Steckschlüsseleinsätze in den Größen 1.1/2, 1.5/8, 1.7/8, 2, 2.1/16, 2.1/4, 2.3/8, 2.9/16, 2.3/4, 3 " - 1 Stück Kunststoffkasten mit Schaumeinlage Weitere Informationen: | | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz (Funkenfrei), 1 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, funkenfreier Knarrenkasten, funkenfreier Ratschenkasten, funkenfreier Steckschlüssel-Satz, funkenfreier Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz -Funkenfrei- |
| | |
| |