Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsring Schlagschraubereinsatz funkenfrei, 1/2", SW 15 - 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsring Schlagschraubereinsatz funkenfrei, 1/2", SW 15 - 27 mm
Sicherungsring Schlagschraubereinsatz funkenfrei, 1/2", SW 15 - 27 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192380
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0351068S
EAN/GTIN:
     4050075646173
Suchbegriffe:
Gummisicherungsring
- Ø mm - Zoll 24 mm - Größe SW 15 - 27 mm - Material Kunststoff
Weitere Informationen:
Ø mm - Zoll:
24 mm
Größe:
SW 15 - 27 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: funkenfreier Sicherungsring, Kraftschraubereinsatz 6-kant, Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Sicherungsring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.