| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192487 Herst.-Nr.: 0433800S EAN/GTIN: 4050075647712 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Individuell erweiterbar auf bis zu 34 Teile. - Material Sonderbronze CuAl10Ni - 1 Stück Umschaltknarre - 1 Stück Verlängerung, 125 mm - 1 Stück Verlängerung, 250 mm - 1 Stück Quergriff, 160 mm - 1 Stück Kardangelenk, 60 mm - 17 Stück Steckschlüsseleinsätze in den Größen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm - 1 Stück Kunststoffkasten mit Einlage Weitere Informationen: | | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz (Funkenfrei), steckschlüsselsatz 3/8 zoll, knarrenkasten, funkenfreier Knarrenkasten, funkenfreier Ratschenkasten, funkenfreier Steckschlüssel-Satz, funkenfreier Steckschlüsselsatz, Steckschlüsselsatz -Funkenfrei- |
| | |
| |