| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192575 Herst.-Nr.: 0810000C EAN/GTIN: 4050075649679 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium sind amagnetisch.- Klinge PH 0 x 60 mm - Material Kupfer-Beryllium CuBe Weitere Informationen: | | Klinge: | PH 0 x 60 mm | Material: | Kupfer-Beryllium CuBe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph0, ph schraubendreher, funkenfreier Kreuzschlitz, funkenfreier Kreuzschlitz-Schraubendreher, funkenfreier Phillips-Schraubendreher, funkenfreier Phillipsschraubendreher, funkenfreier Schraubendreher, funkenfreier Schraubenzieher, Kreuzschlitz, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher -Funkenfrei-, Phillipsschraubendreher, Schraubendreher, Schraubendreher funkenfrei, Schraubenzieher |
| | |
| |