Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber funkenfrei, konisch, starke Ausführung, 7,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber funkenfrei, konisch, starke Ausführung, 7,0 mm
Durchtreiber funkenfrei, konisch, starke Ausführung, 7,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192693
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1180012S
EAN/GTIN:
     4050075676897
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
- Treibdorndurchmesser 7,0 mm - Schaft-Ø 17,0 mm - Länge 150 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Treibdorndurchmesser:
7,0 mm
Schaft-Ø:
17,0 mm
Länge:
150 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Durchschläger (Funkenfrei), Durchtreiber (Funkenfrei), durchschläger 150mm, durchschläger, Durchschläger -Funkenfrei-, Durchschläger starke Ausführung, Durchtreiber -Funkenfrei-, Durchtreiber starke Ausführung, funkenfreier Durchschläger, funkenfreier Durchschläger starke Ausführung, funkenfreier Durchtreiber, funkenfreier Durchtreiber starke Ausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.