Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber funkenfrei, konisch, starke Ausführung, 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber funkenfrei, konisch, starke Ausführung, 8,0 mm
Durchtreiber funkenfrei, konisch, starke Ausführung, 8,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192694
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1180013S
EAN/GTIN:
     4050075676903
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
- Treibdorndurchmesser 8,0 mm - Schaft-Ø 21,0 mm - Länge 200 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Treibdorndurchmesser:
8,0 mm
Schaft-Ø:
21,0 mm
Länge:
200 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Durchschläger (Funkenfrei), Durchtreiber (Funkenfrei), durchtreiber 200mm, durchschläger, Durchschläger -Funkenfrei-, Durchschläger starke Ausführung, Durchtreiber -Funkenfrei-, Durchtreiber starke Ausführung, funkenfreier Durchschläger, funkenfreier Durchschläger starke Ausführung, funkenfreier Durchtreiber, funkenfreier Durchtreiber starke Ausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.