| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-192697 Herst.-Nr.: 1180500S EAN/GTIN: 4050075676934 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - Treibdorndurchmesser 5,0 mm - Schaft-Ø 16,0 mm - Länge 220 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Treibdorndurchmesser: | 5,0 mm | Schaft-Ø: | 16,0 mm | Länge: | 220 mm | Material: | Sonderbronze CuAl10Ni |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Durchschläger (Funkenfrei), Durchtreiber (Funkenfrei), durchtreiber ø 16, durchschläger, Durchschläger -Funkenfrei-, Durchschläger starke Ausführung, Durchtreiber -Funkenfrei-, Durchtreiber starke Ausführung, funkenfreier Durchschläger, funkenfreier Durchschläger starke Ausführung, funkenfreier Durchtreiber, funkenfreier Durchtreiber starke Ausführung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |