Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber funkenfrei, konisch, extra starke Ausführung, 13,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchtreiber funkenfrei, konisch, extra starke Ausführung, 13,0 mm
Durchtreiber funkenfrei, konisch, extra starke Ausführung, 13,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192699
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1180015S
EAN/GTIN:
     4050075676958
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
- Treibdorndurchmesser 13,0 mm - Schaft-Ø 24,0 mm - Länge 250 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Treibdorndurchmesser:
13,0 mm
Schaft-Ø:
24,0 mm
Länge:
250 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Durchschläger (Funkenfrei), Durchtreiber (Funkenfrei), durchtreiber l=250mm, durchschläger, Durchschläger -Funkenfrei-, Durchschläger starke Ausführung, Durchtreiber -Funkenfrei-, Durchtreiber starke Ausführung, funkenfreier Durchschläger, funkenfreier Durchschläger starke Ausführung, funkenfreier Durchtreiber, funkenfreier Durchtreiber starke Ausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.