Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber funkenfrei, starke Ausführung, 16,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber funkenfrei, starke Ausführung, 16,0 mm
Splintentreiber funkenfrei, starke Ausführung, 16,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192710
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1190160S
EAN/GTIN:
     4050075677313
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
Splintentreiber (Funkenfrei)
splintentreiber 16 mm
- Treibdorndurchmesser 16,0 mm - Schaft-Ø 20,0 mm - Länge 300 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Treibdorndurchmesser:
16,0 mm
Schaft-Ø:
20,0 mm
Länge:
300 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber (funkenfrei), splintentreiber dönges, Durchschläger, Durchschläger starke Ausführung, Durchtreiber, Durchtreiber starke Ausführung, funkenfreier Durchschläger, funkenfreier Durchschläger starke Ausführung, funkenfreier Durchtreiber, funkenfreier Durchtreiber starke Ausführung, funkenfreier Splintentreiber, funkenfreier Splintentreiber starke Ausführung, Splintentreiber -Funkenfrei-, Splintentreiber starke Ausführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.