Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedorn funkenfrei, 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagedorn funkenfrei, 6,0 mm
Montagedorn funkenfrei, 6,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192720
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1200006S
EAN/GTIN:
     4050075677511
Suchbegriffe:
Durchgangs-Passdorn
Montage-Passdorn
Montagedorn
Montagedorn (Schlagwerkzeug)
- Treibdorndurchmesser 6,0 mm - Schaft-Ø 13,0 mm - Länge 200 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Treibdorndurchmesser:
6,0 mm
Schaft-Ø:
13,0 mm
Länge:
200 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: montage paßdorn, funkenfreier Montage-Durchschläger, funkenfreier Montagedorn, funkenfreier Montagedurchschläger, funkenfreier Zugdorn, Montage-Durchschläger, Montagedorn -Schlagwerkzeug-, Montagedurchschläger, Zugdorn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.