Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagedorn funkenfrei, 8,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagedorn funkenfrei, 8,0 mm
Montagedorn funkenfrei, 8,0 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192725
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1200080S
EAN/GTIN:
     4050075677566
Suchbegriffe:
Durchgangs-Passdorn
Montage-Passdorn
Montagedorn
Montagedorn (Schlagwerkzeug)
- Treibdorndurchmesser 8,0 mm - Schaft-Ø 16,0 mm - Länge 200 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Treibdorndurchmesser:
8,0 mm
Schaft-Ø:
16,0 mm
Länge:
200 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: montage paßdorn, funkenfreier Montage-Durchschläger, funkenfreier Montagedorn, funkenfreier Montagedurchschläger, funkenfreier Zugdorn, Montage-Durchschläger, Montagedorn -Schlagwerkzeug-, Montagedurchschläger, Zugdorn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.