Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Kant-Stiftschlüssel mit T-Griff, funkenfrei, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-Kant-Stiftschlüssel mit T-Griff, funkenfrei, 6 mm
6-Kant-Stiftschlüssel mit T-Griff, funkenfrei, 6 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-192739
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     0251052S
EAN/GTIN:
     4050075652099
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Dreikantschlüssel
Feuerwehr-Schlüssel
Feuerwehrschlüssel
Imbusschlüssel
- Schlüsselweite 6 mm - Länge 100 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Länge:
100 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (Funkenfrei), Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, feuerwehrschlüssel 6kant, feuerwehr dreikantschlüssel, innensechskant-schraubendreher 6mm, 6-Kant-Stiftschlüssel, funkenfreier Inbusschlüssel, funkenfreier Inbusschlüssel mit Quergriff, funkenfreier Inbusschlüssel mit T-Griff, funkenfreier Stiftschlüssel, funkenfreier Stiftschlüssel mit Quergriff, funkenfreier Stiftschlüssel mit T-Griff, funkenfreier Winkelschraubendreher, funkenfreier Winkelschraubendreher mit Quergriff, funkenfreier Winkelschraubendreher mit T-Griff, Inbusschlüssel mit Quergriff, Inbusschlüssel mit T-Griff, Sech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.