Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spatengabel funkenfrei, D-Griff-Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spatengabel funkenfrei, D-Griff-Stiel
Spatengabel funkenfrei, D-Griff-Stiel
Artikel-Nr.:
     284WZ-192762
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     1511000S
EAN/GTIN:
     4050075679157
Suchbegriffe:
Grabegabel
Spatengabel
grabegabel
Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser.- Ausführung D-Griff-Stiel - Abmessung Blatt 180 x 280 mm - Länge 1.250 mm - Material Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Informationen:
Ausführung:
D-Griff-Stiel
Abmessung Blatt:
180 x 280 mm
Länge:
1.250 mm
Material:
Sonderbronze CuAl10Ni
Weitere Suchbegriffe: funkenfreie Spatengabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,99*
€ 587,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,66*
€ 556,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,82*
€ 541,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,02*
€ 495,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.