| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192811 Herst.-Nr.: 7250006S-K EAN/GTIN: 4251456834923 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. - 10 Stück Ringmaulschlüssel, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 mm - 6 Stück Doppelringschlüssel 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 17 - 19 x 22 mm - 14 Stück Stiftschlüssel-Satz, 6-kant, 2-10 mm - 1 Stück Kombizange, 200 mm - 1 Stück Kraft-Seitenschneider, 190 mm - 1 Stück Wasserpumpenzange, 250 mm - 1 Stück Eckrohrzange, 1.1/2" - 2 Stück Rollgabelschlüssel, 250 - 300 mm - 1 Stück Schlosserhammer, 500 g - 1 Stück Fäustel, 1.000 g |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, dönges werkzeugsatz, modul werkzeuge, funkenfreier Werkzeugkasten, funkenfreier Werkzeugkoffer, funkenfreier Werkzeugsatz, Techniker-Werkzeugsatz, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkasten -Funkenfrei-, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer |
| | |
| |