| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-192900 Herst.-Nr.: 7250004S EAN/GTIN: 4050075125678 |
| |
|
| | |
| Unsere funkenfreien Werkzeuge werden für den Einsatz in Bereichen empfohlen, in denen brennbare oder leicht entzündliche Dämpfe, Flüssigkeiten oder Stäube vorhanden sind. Des Weiteren empfiehlt sich ihr Einsatz in allen Situationen, in denen Funken eine potentielle Feuer- und Explosionsgefahr darstellen. Die Werkzeuge sind extrem korrosionsbeständig, auch gegen Salzwasser. Werkzeuge aus Kupfer-Beryllium sind amagnetisch. - 1 Stück Werkzeugkoffer aus Polypropylen 170 x 426 x 215 mm, bestückt mit: - 1 Stück Klauenhammer 500 g - 1 Stück Schaber 100 mm - 1 Stück Winkelschaber 300 mm - 1 Stück Spritzkabinenschaber - 1 Stück Werkstatt-Schraubendreher 10 x 200 mm - 1 Stück Flachmeißel 300 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, funkenfreier Spritzkabinen Werkzeugkasten, funkenfreier Werkzeugkasten, funkenfreier Werkzeugkoffer, Spritzkabinen Werkzeugkasten, Spritzkabinen-Werkzeugkasten, Werkzeugkasten -Funkenfrei-, Werkzeugkoffer |
| | |
| |