| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-195207 Herst.-Nr.: 195207 EAN/GTIN: 4050075234042 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Entdecken Sie die Dönges Kunststoff-Rohrschere PROFI, Ihr idealer Partner für den professionellen Einsatz. Dank ihrer ausgefeilten Technik ermöglicht diese Rohrschere einen leichten, schnellen und präzisen Schnitt. Ein weiterer Pluspunkt ist der minimale Kraftaufwand, den Sie benötigen - der progressive, zahngeführte Klingenvorschub sorgt dafür. Sie werden die Einfachheit des Klingenaustauschs zu schätzen wissen: ein Schnellwechselsystem ermöglicht es, die Klinge ohne Werkzeug zu wechseln. Der besondere Clou? Die Klinge ist sicher im Gehäuse untergebracht und schützt so vor Beschädigungen und Verletzungen. Eine hochwertige INOX-Klinge "Made in Solingen" mit optimaler Schneidgeometrie und PTFE-Beschichtung garantiert hervorragende Schnittergebnisse. Der Einhand-Schnellrückzug der Klinge und der Zweikomponentengriff, der sicher und bequem in der Hand liegt, runden das leistungsstarke Profil der Dönges Kunststoff-Rohrschere PROFI ab. Mit dieser Rohrschere machen Sie Ihre Arbeit nicht nur effizienter, sondern auch sicherer.- Leichter, schneller und präziser Schnitt - Minimale Anwendungskraft durch progressiven zahngeführten Klingenvorschub - Klingen - Schnellwechsel ohne Werkzeug - Klinge geschützt im Körper, vermeidet Beschädigungen und Verletzungen für den Anwender - INOX Klinge "Made in Solingen" Optimale Schneidgeometrie und PTFE-Beschichtung - Einhand - Schnellrückzug der Klinge - Zweikomponentengriff liegt sicher und bequem in der Hand - für Rohr-Ø bis 42 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | für Rohr-Ø bis: | 42 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |