Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Kupplung PowerTOP Xtra TM, 125 A, IP67, bronzegrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Kupplung PowerTOP Xtra TM, 125 A, IP67, bronzegrün
CEE-Kupplung PowerTOP Xtra TM, 125 A, IP67, bronzegrün
Artikel-Nr.:
     284WZ-200015
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     200015
EAN/GTIN:
     4015394247616
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee kupplungsdose
- nach DIN VDE 0623 und EN 60309-2 - Gehäuse und Doseneinsatz aus Amaplast - bronzegrüne Ausführungen entsprechen Verteidgungsgerätenorm VG 96926 - Belastbarkeit 125 A - Schutzart IP67 - Farbe bronzegrün - Spannung 400 V - Typ 5-polig
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
125 A
Schutzart:
IP67
Farbe:
bronzegrün
Spannung:
400 V
Typ:
5-polig
Weitere Suchbegriffe: CEE-Stecker, Steckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 247,38*
€ 288,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 403,08*
€ 462,45*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 442,68*
€ 473,73*
1
Frei Haus
ab € 417,99*
€ 475,81*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 419,51*
€ 478,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,22*
€ 339,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,75*
€ 321,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,92*
€ 314,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,38*
€ 294,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.