Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschieber, Holz, ohne Stiel, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschieber, Holz, ohne Stiel, 500 mm
Wasserschieber, Holz, ohne Stiel, 500 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-200037
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     200037
EAN/GTIN:
     4250560557360
Suchbegriffe:
Holzstiel
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
- Material Holz - Ausführung ohne Stiel - Breite 500 mm
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
210732
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.