Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter mit Gerüst, 550 x 150 cm, 35.000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großvolumenbehälter mit Gerüst, 550 x 150 cm, 35.000 l
Großvolumenbehälter mit Gerüst, 550 x 150 cm, 35.000 l
Großvolumenbehälter mit Gerüst, 550 x 150 cm, 35.000 l
Großvolumenbehälter mit Gerüst, 550 x 150 cm, 35.000 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-200243
Hersteller:
     Eccotarp
Herst.-Nr.:
     ET TANK 35000
EAN/GTIN:
     4050075729210
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
- einfache und feste Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl - beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw. - Brauchwasserspeicher oder Sammelbehälter für Gefahrstoffe - zur Montage wird kein Werkzeug benötigt. Die Teile sind mit speziellen Bolzen verbunden. - kann von nur einer Person aufgebaut werden - im unteren Teil des Behälters ist ein Ablassventil (Storz C) eingearbeitet - patentgeschützte Konstruktionslösung - Abmessung Ø x H 550 x 150 cm - Packmaß Folie/Gerüst 55 x 50 x 80/40 x 30 x 155 cm - Auffangvolumen 35.000 l - Material PES/PVC - Farbe rot/gelb - Temperaturbereich -30 bis +70 °C
Weitere Informationen:
Abmessung Ø x H:
550 x 150 cm
Packmaß Folie/Gerüst:
55 x 50 x 80/40 x 30 x 155 cm
Auffangvolumen:
35.000 l
Material:
PES/PVC
Farbe:
rot/gelb
Temperaturbereich:
-30 bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: groß behälter, Eccotarp, Waldbrand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
Frei Haus
ab € 7.770,02*
€ 8.130,28*
€ 75,00*
ab € 7.770,02*
€ 8.130,28*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.130,28*
€ 9.675,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.051,04*
€ 9.580,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.852,25*
€ 9.344,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.770,02*
€ 9.246,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.