Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter mit Gerüst, 550 x 150 cm, 35.000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großvolumenbehälter mit Gerüst, 550 x 150 cm, 35.000 l
Großvolumenbehälter mit Gerüst, 550 x 150 cm, 35.000 l
Großvolumenbehälter mit Gerüst, 550 x 150 cm, 35.000 l
Großvolumenbehälter mit Gerüst, 550 x 150 cm, 35.000 l
Artikel-Nr.:
     4322S-200243
Hersteller:
     Eccotarp
Herst.-Nr.:
     ET TANK 35000
EAN/GTIN:
     4050075729210
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Dank schneller Einsatzbereitschaft und geringem Gewicht ist dieser Behälter geeignet z. B. für die Brandbekämpfung mit dem Hubschrauber unter Einsatz von Löschwasser-Außenlastbehältern oder für das Umpumpen von Flüssigkeiten an schlecht zugänglichen Stellen. Das Material ist beständig gegen Erdölprodukte und chemische Stoffe, wodurch die mögliche Verwendung bei Umweltunfällen erhöht wird.

Merkmale:
  • einfache und feste Konstruktion aus Aluminium und Edelstahl
  • beständig gegen Industrieflüssigkeiten, Chemikalien und Erdölprodukte wie Heizöl, Diesel, Hydrauliköl usw.
  • Brauchwasserspeicher oder Sammelbehälter für Gefahrstoffe
  • zur Montage wird kein Werkzeug benötigt. Die Teile sind mit speziellen Bolzen verbunden.
  • kann von nur einer Person aufgebaut werden
  • im unteren Teil des Behälters ist ein Ablassventil (Storz C) eingearbeitet
  • patentgeschützte Konstruktionslösung
Weitere Informationen:
Abmessung Ø x H:
550 x 150 cm
Packmaß Folie/Gerüst:
55 x 50 x 80/40 x 30 x 155 cm
Auffangvolumen:
35.000 l
Gewicht:
130000 g
Material:
PES/PVC
Farbe:
rot/gelb
Temperaturbereich:
-30 bis +70 °C
Weitere Suchbegriffe: groß behälter, ET TANK 35000, JDETTANK35000, Eccotarp, Waldbrand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.770,02*
€ 8.130,28*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 7.770,02*
€ 8.130,28*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.130,28*
€ 9.675,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.051,04*
€ 9.580,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.852,25*
€ 9.344,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.770,02*
€ 9.246,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.