| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200285 Herst.-Nr.: 12596 EAN/GTIN: 0720476125969 |
| |
|
| | |
| Die kühlende Chill-Its 6717CT Schutzhelmeinlage mit Nackenschutz wird in Schutzhelme geschnallt, um bis zu vier Stunden lang Kühlung zu bieten und gleichzeitig den Nacken vor Sonnenschäden zu schützen. Die flache und leichte Einlage verfügt über eine fortschrittliche PVA-Kühltechnologie, die für sofortige Kühlung sorgt, sobald sie aktiviert wurde. Technologien zur Verdunstungskühlung wie PVA (Polyvinylalkohol) sind eine einfache, wirksame und bequeme Lösung zur Vermeidung von Hitzestress. Ähnlich wie Schweiß den Körper kühlt, nutzen Verdunstungstechnologien eine externe Wasserquelle, um Wärme abzuleiten - und helfen so, die Körpertemperatur zu regulieren und gleichzeitig für Abkühlung zu sorgen.- innovatives PVA-Material - beschattet den Nacken zum Schutz vor schädlichen UV-Strahlen - passt auf die meisten Sicherheitshelme, Klettverschlussbänder sorgen für eine sichere Befestigung an der Aufhängung - zum Aktivieren eine Minute lang unter Wasser halten - für eine sofortige Kühlung, die bis zu vier Stunden anhält - beachten Sie, dass sich PVA-Materialien beim Trocknen versteifen - zum Reaktivieren und Aufweichen einfach unter Wasser halten - bei Bedarf in der Maschine waschen und zum Trocknen aufhängen - Farbe blau Weitere Informationen: | | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nackenleder, Nackenschutz, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, Kältettuch, Kühlender, kühlender, kühlender Nackenschutz, kühlender Nackenschutz für Schutzhelme, Kühltuch |
| | |
| |