Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebellöschsystem FOG-X, Set Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebellöschsystem FOG-X, Set Basic
Nebellöschsystem FOG-X, Set Basic
Nebellöschsystem FOG-X, Set Basic
Nebellöschsystem FOG-X, Set Basic
Nebellöschsystem FOG-X, Set Basic
Artikel-Nr.:
     284WZ-200819
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     200819
EAN/GTIN:
     4050075802630
Suchbegriffe:
Löschlanze
Nebellöschset
Nebellöschsystem
nebellöschsystem dönges
Das neue FOG-X Nebellöschsystem bietet gegenüber herkömmlichen Systemen einige große Vorteile. Durch das feine Zerstäuben des Löschwassers bilden sich im Abstrahlkegel sehr feine Wassertröpfchen. Dadurch ensteht eine sehr große Oberfläche. Die feinsten Tröpfchen können somit in kurzer Zeit eine enorme Menge an Wärmeenergie aus dem Brandraum aufnehmen. Dadurch erfolgt eine schnelle Abkühlung des Brandraumes und die Gefahr der Bildung von brennbaren und hochgiftigen Gasen wird minimiert. Die entstehende Nebelwand eignet sich zudem hervorragend zur Abschottung von Strahlungswärme. Dadurch kann die Brandausbreitung in Räumen, Schächten, Lüftungssystemen, Zwischendecken, Silos usw. verhindert werden. Durch die schlagartige Verdampfung des feinen Sprühnebels tritt außerdem ein Stickeffekt ein. Ein Liter Löschwasser verdampft dabei zu ca. 1.700 l Wasserdampf. Die schlagartige Menge an Wasserdampf verdrängt im Brandraum den Luftsauerstoff, was in der Brandlehre als Stickeffekt bezeichnet wird. Die anhaltende Kühlwirkung des feinen Sprühnebels bewirkt dann folglich ein Erlöschen des Brandes. Der entscheidende Unterschied des FOG-X Nebellöschsystems zu herkömmlichen Systemen liegt darin, dass die verschiedenen Module, wie Löschlanzen, Verlängerungen und Reflektoren, nahezu beliebig kombiniert werden können, je nach Einsatzlage. So sind verschiedene Szenarien wie z.B. Zimmerbrände, Dachstuhlbrände, Silobrände, Hackschnitzellagerbrände, Wald-/Vegetationsbrände (Bodenbefeuchtung bei Mooren und Torfgebieten), sehr schnell und mit wenig Wassereinsatz zu bekämpfen. Die FOG-X Löschlanzen benötigen nur geringe Mengen an Wasser. Der Wasserverbrauch liegt nur zwischen 60-80 l/min. Das Set wird in einer praktischen FireBox geliefert, die einzelnen Komponenten können in der passgenauen Schaumstoffeinlage übersichtlich und stets griffbereit gelagert werden. Der Schaumstoff bietet darüber hinaus noch Platz um zusätzliche Reflektoren zu lagern. Der Spezialhammer gehört nicht zum Lieferumfang. - individuell kombinierbar dank Schraubverbindungen zwischen allen Komponenten - besonders massiv, 34 mm Schaftdurchmesser - Lanzen komplett aus rostfreiem Edelstahl - jede Lanze ist mit einer Storz-C Kupplung und einer Absperrung ausgestattet - werkzeuglose Montage der Komponenten - Ausführung Set Basic - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 210 mm - 0 Set Basic: - 3 Stück FOG-X Löschlanzen - 1 Stück FOG-X Retractor 60° - 1 Stück FOG-X Retractor 80° - 1 Stück FOG-X Retractor 100° - 1 Stück Dönges FireBox Größe 1 mit Schaumeinsatz - 0 Set Extension: - 2 Stück FOG-X Löschlanzen - 1 Stück FOG-X Retractor 60° - 1 Stück FOG-X Retractor 100°
Weitere Informationen:
Ausführung:
Set Basic
Abmessung L x B x H:
600 x 400 x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: nebellöschsystem, FOG-X, FOGX, FOX, Löschnagel, Löschnebel, Löschsystem, Moorbrand, Nebellösch, Torfbrand, Waldbrand, Wassernebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.760,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.981,12*
€ 2.357,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.959,59*
€ 2.331,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.861,07*
€ 2.214,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.808,00*
€ 2.151,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,13*
€ 2.094,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
214005
ab € 265,27*
Zubehör
Dönges
200817
ab € 411,20*
Zubehör
Dönges
200813
ab € 364,69*
Zubehör
Dönges
200816
ab € 110,33*
Zubehör
Dönges
200814
ab € 110,61*
Zubehör
Dönges
200815
ab € 110,37*
Zubehör
Dönges
200818
ab € 220,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.