| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-200967 Herst.-Nr.: 200967 EAN/GTIN: 4050075867639 |
| |
|
| | |
| - passend für alle teleskopierbaren Glasfaserstiele von Dönges - aus Vollmaterial für hohe Stabilität und lange Lebensdauer - platzsparende Lagerung der Werkzeugköpfe möglich - kostensparend, da nur ein Stiel beschafft werden muss - Form Multihook - Abmessung B x H x T 160 x 156 x 350 mm - Blattgröße Waldbrandpatsche 305 x 380 mm - Nutzlänge Säge 310 mm Weitere Informationen: | | Form: | Multihook | Abmessung B x H x T: | 160 x 156 x 350 mm | Blattgröße Waldbrandpatsche: | 305 x 380 mm | Nutzlänge Säge: | 310 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einreißhaken, Feuerpatsche, Feuerrechen-Werkzeugkopf, Feuerwehrwerkzeug, Fiberglas, Glasfaser, Inteletool, teleskopierbar, Waldbrand, Waldbrandpatsche, Werkzeugkopf |
| | |
| |