Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Schneekette Uniradial, Standard, R22.5, 275/70


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LKW-Schneekette Uniradial, Standard, R22.5, 275/70
LKW-Schneekette Uniradial, Standard, R22.5, 275/70
Artikel-Nr.:
     284WZ-200992
Hersteller:
     Pewag
Herst.-Nr.:
     2098
EAN/GTIN:
     9002546020987
Suchbegriffe:
Schneeketten
schneeketten lkw
schneeketten
Das spezielle Laufnetzdesign macht die Pewag Uniradial zur Profikette im schweren Nutzfahrzeugeinsatz. Professionelle Anwender schätzen die gute Laufruhe und Traktion dieser Netzkette. pewag uniradial wird aus TitanGrip® hergestellt und ist, je nach Fahrzeug und Einsatzbereich, in den Materialstärken 4,5 / 5,6 und 7,0 mm erhältlich. Um eine bessere Traktion und höhere Lebensdauer zu bewirken, werden die Kettenglieder so gekippt, dass jedes Vierkantglied des Laufnetzes in den Untergrund greift. Die verstärkte Ausführung der Pewag Uniradial ist besonders unempfindlich im extremen Einsatz bei Schneeräumung und für LKW. Auf jedem liegenden Kettenglied im Laufnetz sind Verschleißglieder aus Vierkantstahl eingebaut. Außerdem sind an jenen Stellen, die besonderer Belastung ausgesetzt sind, zusätzliche Verschleißelemente aufgeschweißt. Dadurch werden sowohl Grip als auch Lebensdauer der Kette beträchtlich erhöht. Wenn die zusätzlichen Verschleißelemente abgefahren sind, kann die Kette (wie jede Pewag Kette) gewendet und weiter benutzt werden. - weitere Größen auf Anfrage Lieferbar - geeignet für Schneeräumung und schweren LKW-Einsatz - sehr gute Laufruhe und Traktion - Kette aus TitanGrip für lange Lebensdauer - Ausführung Standard - Felgengröße R22.5 - Reifengröße 275/70 - Norm Ö-Norm V5119 geprüft - 1 Paar Schneeketten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Felgengröße:
R22.5
Reifengröße:
275/70
Norm:
Ö-Norm V5119 geprüft
Weitere Suchbegriffe: Anfahrhilfe, Gleitschutzkette, Kette, LKW-Schneekette, Schnee, Schneekette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.043,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.176,67*
€ 1.400,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.170,27*
€ 1.392,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.119,01*
€ 1.331,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.083,84*
€ 1.289,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.043,24*
€ 1.241,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.