Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutz-Automatikhelm mit Gebläseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißerschutz-Automatikhelm mit Gebläseeinheit
Schweißerschutz-Automatikhelm mit Gebläseeinheit
Schweißerschutz-Automatikhelm mit Gebläseeinheit
Schweißerschutz-Automatikhelm mit Gebläseeinheit
Artikel-Nr.:
     284WZ-201374
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201374
EAN/GTIN:
     4050075926404
Suchbegriffe:
Atemschutz Helm
Atemschutzhelm
Helm Atemschutzsystem
Automatikhelm
Der Schweißerschutz-Automatikhelm WH70 BR3 AIR mit Gebläseset R60 versorgt den Anwender stets mit sauberer Frischluft beim Arbeiten. Einfach in der Handhabung und Wartung schützt dieser Helm den Anwender vor einer Vielzahl von Gefahren beim Arbeiten mit Schweißgeräten, Plasmaschneidgeräten und auch beim Umgang mit Winkelschleifern. Bei der Benutzung des Plasmaschneidgerätes ensteht neben der hohen IR- und UV-Strahlung eine hohe Konzentration an giftigen Gasen, Dämpfen und Stäuben. Der Anwender muss stets vor diesen besonders gesundheitsgefährdenden Stoffen wirksam geschützt werden. - Helm: - Energieversorgung des Helmes über Solarzellen - sichtbarer Bereich aktivierte Farbstufe 6-8 und 9-13, sichtbarer Bereich nicht aktiviert Farbstufe 4 - Ultraviolett-/Infrarotschutz (mindestens 16 bei jeder Schattierung) - für E-Hand-, MIG-/MAG- sowie WIG-Schweißanwendungen ab 50 A - Empfindlichkeitsregelung - Atemschutz-System: - Vibrationsalarm bei gesättigtem Filter - Regelung des Luftstroms in zwei Stufen - entnehmbarer Li-Ion-Akku für min. 8 Stunden Laufzeit - Scheibe 96 x 68,5 mm - Schaltzeit hell-dunkel 0,15 ms - Schaltzeit dunkel-hell 0,1-1,0 s - Optische Klasse 1 - Temperaturbereich -10 bis +60 °C - 1 Stück Automatikhelm - 1 Stück Gebläseeinheit - 1 Stück Luftschlauch - 1 Stück Ladegerät - 1 Stück Akku
Weitere Informationen:
Scheibe:
96 x 68,5 mm
Schaltzeit hell-dunkel:
0,15 ms
Schaltzeit dunkel-hell:
0,1-1,0 s
Optische Klasse:
1
Temperaturbereich:
-10 bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Schweißerhelm, Schweißermaske, Schweißerschutzhelm, Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, Atemfilter, Filtergebläse, jackson, Plasma, Plasmaschneidgerät, Schuutzhelm, Schweißen, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Automatikhelm, Schweißhelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.329,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,82*
€ 1.694,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,63*
€ 1.678,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,32*
€ 1.625,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,00*
€ 1.595,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,47*
€ 1.582,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
J5257
ab € 93,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.