Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallrucksack SEG mit Innentaschen, 29 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfallrucksack SEG mit Innentaschen, 29 l
Notfallrucksack SEG mit Innentaschen, 29 l
Notfallrucksack SEG mit Innentaschen, 29 l
Notfallrucksack SEG mit Innentaschen, 29 l
Notfallrucksack SEG mit Innentaschen, 29 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-201425
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201425
EAN/GTIN:
     4050075933518
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack blau
Der Dönges Notfallrucksack SEG ist der perfekte Begleiter für Feuerwehr und Rettungsdienst, denn seine durchdachte Konstruktion und das robuste Material machen ihn zum idealen Rucksack für den Notfalleinsatz! In dem Notfallrucksack können verschiedene Innentaschen in unterschiedlichen Größen und Farben eingeklettet werden. Vier Innentaschen in verschiedenen Farben sind bereits im Lieferumfang enthalten. Der Deckel bietet Platz für Dokumentationen und Kleinmaterial, und ein integriertes Ampullarium für bis zu 12 Ampullen sorgt für Ordnung und schnellen Zugriff auf Medikamente. Der Rucksack ist aus extrem robustem und abwischbarem Planenmaterial gefertigt, das den Inhalt zuverlässig vor Feuchtigkeit schützt. Geschweißte Nähte sorgen zusätzlich für Wasserschutz. Dank ergonomischem Design und sorgfältiger Verarbeitung bietet der Rucksack hohen Tragekomfort. Die Reflexelemente an der Außenseite erhöhen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und tragen zur Sicherheit der Einsatzkräfte bei. An der Front des Rucksacks befindet sich ein Klettstreifen zur Befestigung eines Reflexschildes. Vertrauen Sie auf den Dönges Notfallrucksack SEG als zuverlässigen Begleiter bei Ihren Einsätzen. Bestellen Sie noch heute und profitieren Sie von der hohen Qualität und den praktischen Funktionen dieses vielseitigen Rucksacks. Sichern Sie sich Ihren idealen Helfer für den Notfalleinsatz! - besonders robustes Material, strapazierfähig verarbeitet - ergonomisches Design - gut sichtbar dank Reflexelementen - wassergeschützt dank geschweißter Nähte - Material Plane - Abmessung B x H x T 360 x 420 x 190 mm - Volumen 29 l - 1 Stück Dönges Notfallrucksack SEG - 1 Stück Innentasche blau - 1 Stück Innentasche grün - 1 Stück Innentasche rot - 1 Stück Innentasche gelb
Weitere Informationen:
Material:
Plane
Abmessung B x H x T:
360 x 420 x 190 mm
Volumen:
29 l
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, dönges notfallrucksack, Rettungsdienst, Rucksack, San, Sanitätsrucksack, Wasserkuppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
218505
ab € 41,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.