Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallrucksack SEG mit Innentaschen und Füllung nach DIN 14142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notfallrucksack SEG mit Innentaschen und Füllung nach DIN 14142
Notfallrucksack SEG mit Innentaschen und Füllung nach DIN 14142
Notfallrucksack SEG mit Innentaschen und Füllung nach DIN 14142
Notfallrucksack SEG mit Innentaschen und Füllung nach DIN 14142
Notfallrucksack SEG mit Innentaschen und Füllung nach DIN 14142
Artikel-Nr.:
     284WZ-201480
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     201480
EAN/GTIN:
     4050075962839
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack gefüllt
Der Inhalt des Feuerwehrverbandkastens nach DIN 14142-K verstaut im Dönges SEG-Rucksack. Ideal, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. Im Korpus können Innentaschen verschiedener Größen eingeklettet werden (vier Innentaschen sind im Lieferumfang enthalten!). Im Deckel ist Platz für Dokumentation und Kleinmaterial. Sogar ein Ampullarium für bis zu 12 Ampullen ist eingearbeitet. Außen auf der Front ist ein Klettstreifen zur Befestigung eines Reflexschildes mit individuellem Druck angebracht. Gefertigt wurde der Rucksack aus extrem robusten und abwischbarem Planen Material. Ergonomisch geformt und mit viel Liebe zum Detail verarbeitet, ist es der ideale Begleiter für die Feuerwehr und für Sanitätsdienste. - besonders robustes Material - extrem strapazierfähige Verarbeitung - ergonomisches Design - gut sichtbar dank Reflektoren - Material Plane - Abmessung L x B x H 190 x 360 x 420 mm - 1 Stück Dönges SEG Rucksack - 1 Stück Innentasche blau - 1 Stück Innentasche grün - 1 Stück Innentasche rot - 1 Stück Innentasche gelb - 1 Stück Füllung nach DIN 14142
Weitere Informationen:
Material:
Plane
Abmessung L x B x H:
190 x 360 x 420 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dönges
218505
ab € 41,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.