Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesatz Absturzsicherung DIN 14800-17


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Gerätesatz Absturzsicherung DIN 14800-17
Gerätesatz Absturzsicherung DIN 14800-17
Gerätesatz Absturzsicherung DIN 14800-17
Gerätesatz Absturzsicherung DIN 14800-17
Artikel-Nr.:
     284WZ-201496
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     201496
EAN/GTIN:
     4050075974887
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
absturzsicherungs set
Kompletter Satz im praktischen Rucksack, zusammengestellt nach DIN 14800-17. Der Satz wird überall dort benötigt, wo Einsatzkräfte in absturzgefährdeten Bereichen arbeiten müssen. Die DIN berücksichtig alle Komponenten die für eine effektive Eigensicherung gebraucht werden. Diese Ausführung "Edelrid" (Art.Nr.: 201496) wird komplett mit sämtlichen Produkten von Edelrid (Spezialist für Bergsport und Arbeitssicherheit) geliefert. Alternativ ist auch eine Ausführung "Dönges" (Art.Nr.: 201424) erhältlich. Hier sind alle Produkte vom namhaften Hersteller Edelrid mit Ausnahme der Seal-D Tasche und Dönges HMS Karabinern. - 1 Stück Kernmanteldynamikseil Dynamite 11.0 mm, 60 m - 1 Stück Klettergurt Core Plus Triple Lock - 1 Stück Halteseil mit 12 mm Kernmantelseil - 15 Stück Bandschlinge 25 mm, 80 cm Umfang - 2 Stück Bandschlinge 25 mm, 150 cm Umfang - 2 Stück HMS Karabiner Magnum Triple - 17 Stück Karabiner D-Classic 3000 Screw - 2 Paar Handschuh »Fitter Maxx«, Gr. 10 - 1 Stück PSA Rucksack 45 L, rot
Weitere Suchbegriffe: Edelrid, Gerätesatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,64*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.047,16*
€ 1.246,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.033,54*
€ 1.229,91
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 987,27*
€ 1.174,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 958,53*
€ 1.140,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 931,64*
€ 1.108,65
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edelrid
881740800170
ab € 7,61*
Zubehör
Edelrid
882812000470
ab € 75,60*
Zubehör
Fortis
4317784785556
ab € 1,31*
Zubehör
Edelrid
718190000170
ab € 18,08*
Zubehör
Dönges
212921
ab € 10,66*
Zubehör
Edelrid
882760000060
ab € 12,26*
Zubehör
Edelrid
836440602000
ab € 176,34*
Zubehör
Edelrid
883101002000
ab € 93,23*
Zubehör
Dönges
201391
ab € 35,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.